PENTA 17N150NX080RS IC1008 5-skærige vendbare skæreplader til højpræcise fræsnings- og afstikningsopgaver samt skulderbearbejdning

Art.-nr.: 3441929
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3441929
EAN/GTIN 7291075583489
Producentnummer 3441929

Betegnelse

Beskrivelse:

Afskæring Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,08 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 1,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,08 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 4 mm
  • Skærebredde (CW): 1,5 mm
  • Skærebreddetolerance (+/-) (CWTOL): 0,02 mm
  • Maks. rillefremføring (fg(max)): 0,07 mm/omdr.
  • Min. fremføring ved indstikning (fg(min)): 0,02 mm/omdr.