PMC RT20D30R10-15 IC908 skær med tre skær til indvendig drejning og rejfning

Art.-nr.: 3441070
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3441070
EAN/GTIN 7291075561302
Producentnummer 3441070

Betegnelse

Beskrivelse:

Massivt hårdmetal og loddet dykdreje- og afstivningsværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, hjørneradius (RE) 0.1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 0.2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 4 mm
  • Hjørneradius (RE): 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 0,2 mm
  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • Boretip bredde (A): 2,4 mm
  • Dmin-afstivning 3 mm