MDR ANMU 3PNTR IC830 dobbeltsidede rektangulære skær med 120408 2 centrale skær til boring og 2 skærekanter til rundfræsning

Art.-nr.: 3440219
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3440219
EAN/GTIN 7291075554366
Producentnummer 3440219

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skæreskærtykkelse (s) 4.07 mm, skæreskærbredde (W1) 7.5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,8 mm
  • Effektiv skærelængde (LE): 12,4 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 4,07 mm
  • Skærebredde (W1): 7,5 mm
  • Maks. fremføring fz max 0.23 mm/tand
  • Min. fremføring fz min. 0.05 mm/tand
  • Vinduesviskerkantlængde (BS): 0,8 mm