FFQ4 SOMT 1T IC830 enkeltsidede firkantede skær med 060210 4 skærekanter til fræsning med høj fremføring

Art.-nr.: 3440177
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3440177
EAN/GTIN 7291075553963
Producentnummer 3440177
L-nummer L23910 102882

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærskærskærlængde (INSL) 5.5 mm, skæreskærstykkelse (s) 2.04 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1 mm
  • Retning (HÅND): Højre / venstre
  • Indsat vinkelskæreindsats (EPSR): 90 grader
  • Længde af skæreindsats (INSL): 5,5 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 2,04 mm
  • Maks. fremføring fz max 1 mm/tand
  • Min. fremføring fz min. 0.2 mm/tand
  • Antal skærekanter 4
  • Vinduesviskerkantlængde (BS): 3,5 mm