TCGW 130304F ID8 Positive 60° trekantede skæreindsatser med en PKD-skærekant til finishbearbejdning af ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 3435249
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3435249
EAN/GTIN 7291075533651
Producentnummer 3435249

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Dreje / stikke, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 13,7 mm, diameter indre cirkel (IC) 7,94 mm, skæreindsats tykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærekantlængde (L): 13,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 1 mm
  • Fastgørelseshulsdiameter (D1): 3,4 mm
  • Diameter indre cirkel (IC): 7,94 mm
  • WSP-størrelse 2.521F
  • Skæreindsats tykkelse (S): 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,6 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0,05 mm
  • Min. fremføring ved drejning (ft(min):): 0,03 mm/omdr.