TCGT 3F ID4 positive 090204 60 graders trekantede skær med enkelt PCD tophjørnespids og positiv rive til efterbehandling af ikke-jernholdige materialer

Art.-nr.: 3435098
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3435098
EAN/GTIN 7291075531749
Producentnummer 3435098

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.4 mm, skærekantlængde (L) 9.6 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 5.56 mm, skæreskærtykkelse (s) 2.38 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærekantlængde (L): 9,6 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 0,5 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 2,5 mm
  • diametre InCircle (IC): 5,56 mm
  • WSP størrelse 1,751.
  • Indsætningstykkelse (s): 2,38 mm
  • Maks. fremføring 0.6 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.03 mm/omdr.