SPGW 090304S BI05H Positive kvadratiske skæreindsatser med CBN-spids til hærdet stål og støbejern

Art.-nr.: 3435009
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3435009
EAN/GTIN 7291075530285
Producentnummer 3435009

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Dreje / stikke, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 9,52 mm, diameter indre cirkel (IC) 9,52 mm, skæreindsats tykkelse (S) 3,18 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærekantlængde (L): 9,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 0,5 mm
  • Fastgørelseshulsdiameter (D1): 4,4 mm
  • Diameter indre cirkel (IC): 9,52 mm
  • WSP-størrelse 321S
  • Skæreindsats tykkelse (S): 3,18 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0,05 mm
  • Min. fremføring ved drejning (ft(min):): 0,05 mm/omdr.

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven