EPGW 040204F ID4 Positive 75° rombeformede skær med PKD-skær til færdigbearbejdning af ikke-jernholdige metaller

Art.-nr.: 3434563
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3434563
EAN/GTIN 7291075520095
Producentnummer 3434563

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/sporstikning, hjørneradius (RE) 0.4 mm, skærekantlængde (L) 4.8 mm, diametre indvendig cirkel (IC) 4.76 mm, skæreskærtykkelse (s) 2.38 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,4 mm
  • Skærekantlængde (L): 4,8 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 2 mm
  • Diameter for monteringshul (D1): 2,15 mm
  • diametre InCircle (IC): 4,76 mm
  • WSP størrelse 1.51.5
  • Indsætningstykkelse (s): 2,38 mm
  • Maks. fremføring 0.6 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0.05 mm
  • Min. fremføringsrotation (ft(min)): 0.03 mm/omdr.