DPGW 11T302S BI25HC Positive 55° rombeformede skæreindsatser med en CBN-kant til hærdet stål og støbejern

Art.-nr.: 3434452
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3434452
EAN/GTIN 7291075518535
Producentnummer 3434452

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Dreje / stikke, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærekantlængde (L) 11,6 mm, diameter indre cirkel (IC) 9,52 mm, skæreindsats tykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 0,2 mm
  • Skærekantlængde (L): 11,6 mm
  • Skærelængde maks. (APMX): 0,5 mm
  • Fastgørelseshulsdiameter (D1): 4,4 mm
  • Diameter indre cirkel (IC): 9,52 mm
  • WSP-størrelse 32,50.
  • Skæreindsats tykkelse (S): 3,97 mm
  • Maksimal fremføring 0,3 mm/omdr.
  • Min. skæredybde 0,05 mm
  • Min. fremføring ved drejning (ft(min):): 0,05 mm/omdr.