Savklingeslibskive 350x10x32 mm 1 765A609P6B100/63

Art.-nr.: 34340597
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibetallerken

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34340597
EAN/GTIN 9003172460314
Producentnummer 34340597
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit tilbyder et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner og tanddelinger. De er velegnede til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellidsave. Produkterne fås i forskellige kantprofiler Form 1, 1F, 1C i diameterområdet fra 150 - 350 mm.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikation : 765A60P6B100 /63
  • Dimension (D x D x H): 350 x 10 x 32 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Boring: 32 mm
  • Materialeegnethed: Stål, HSS

Fordel:

  • Høj profilfastholdelse
  • Til vådslibning
  • Skræddersyet til overfladekrav

Anvendelse:

  • Til tør- og vådslibning af HSS-, CV- og stellsave