Skæreskive LONGLIFE 150x1,6x22,23 mm lige A46S FØRSTEKLASSES stål

Art.-nr.: 34332758
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34332758
EAN/GTIN 9003172425870
Producentnummer 34332758
L-nummer L50140 1319
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM LONGLIFE-skæreskiven til vinkelslibere er specielt udviklet til langtidsholdbare skæreopgaver. Med sit højtydende design er den det ideelle værktøj til skæring i stål og rustfrit stål. Den er fremstillet af materialer af særlig høj kvalitet og er optimeret til en særlig lang levetid. Få arbejdet gjort effektivt med denne unikke skæreskive.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, VÆVET V.
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 46 S- BFP
  • Dimension (D x D x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 1,6 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Maksimal levetid takket være LONGLIFE-teknologi
  • Korteste arbejdstid takket være fremragende skæreevne og lav termisk belastning på emnet (varmeudvikling)
  • Ingen efterbearbejdning, som f.eks. rengøring eller afgratning, er nødvendig

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter
  • Til skæring af metalplader, profiler, rør, stænger og massivt materiale

Anbefaling:

  • 1,0 til 1,9 mm for ekstremt hurtig skæring og minimal gratdannelse
  • 2,0 til 3,0 mm for maksimal holdbarhed og stabilitet

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til skæring af stål
  • Optimeret til en særlig lang levetid
  • Ingen efterbearbejdning nødvendig