MTECK 06039C10 0.8ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x2 med kølemiddelhul, bruges til ISO-gevindprofil.

Art.-nr.: 3432809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3432809
EAN/GTIN 7291075569070
Producentnummer 3432809

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 3.9 mm, længde i alt (OAL) 58 mm, gevinddeling (TP) 0.8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 6 mm
  • Skærediameter (DC): 3,9 mm
  • længde i alt (OAL): 58 mm
  • holderskaft runde
  • Gevindform type (THFT): M60
  • Gevindstigning (TP): 0,8 mm
  • brugslængde (SK): 16 mm