MTECM 10096D32 1.75ISO IC908 fast hårdmetal indvendig gevindudløser, ledning x3 med kølevæskehuller, anvendes til ISO gevindprofil.

Art.-nr.: 3432806
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3432806
EAN/GTIN 7291075568912
Producentnummer 3432806

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9.6 mm, længde i alt (OAL) 81 mm, gevinddeling (TP) 1.75 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 10 mm
  • Skærediameter (DC): 9,6 mm
  • længde i alt (OAL): 81 mm
  • holderskaft runde
  • Gevindform type (THFT): M60
  • Gevindstigning (TP): 1,75 mm
  • brugslængde (SK): 39,2 mm