Rundbørste Pipeliner 115X6X26X22,2 Dz Sh

Art.-nr.: 34313968
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 34313968
EAN/GTIN 9003172213996
Producentnummer 34313968
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Pipeliner-rundbørsterne er specielt udviklet til hurtig rengøring af rørforbindelser. Rørledninger er ofte udsat for høje krav og svejses derfor i flere trin. De enkelte svejsesømme skal først renses, før der kan lægges yderligere svejsesømme over dem. Pipeliner-børsterne fra Tyrolit giver pålidelig støtte til dette krævende arbejde og tilbyder den længst mulige levetid.

Anvendelser:
  • Børster specielt udviklet til rørledningskonstruktion
  • Til hurtig rengøring af stålrørsforbindelser

Fordele:
  • Ideel til rensning af individuelle svejsesømme i rørledningskonstruktioner
  • Meget pålideligt og holdbart værktøj
  • Hærdet ståltråd SH giver ekstra lang levetid

Særlige egenskaber:
  • Ideel til rørledningsbyggeri
  • Maksimal pålidelighed
  • Længste levetid

Egenskab:

  • Form: 1R DZ RUNDE BØRSTER
  • Materialeegnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SH 0,5 mm
  • Dimensioner (D x B x L x H): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Beholderens diameter: 115 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 22,2 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Anvendelse:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections