Digital mikrometerskrue IP65, tommer/metrisk, 0-1 tommer, Digimatic

Art.-nr.: 343-350-30
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
Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 343-350-30
EAN/GTIN 4946368689739
Producentnummer 343-350-30
L-nummer L40010 13311
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lukkeenhedens måleskruer med udvendige måleblade er specielt udviklet til måling af vanskeligt tilgængelige steder.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 1
Skridt: 0,00005″/0,001 mm
Nøjagtighed: ±0,00025″.
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±0,00025″.
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 1-6
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
Leveringsomfang: Inklusive æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Egnede produkter