TYROLIT våd borekrone CDL 107x450x11/4″ STANDARD armeret beton

Art.-nr.: 34292824
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
Artikelnummer 34292824
EAN/GTIN 9009012010190
Producentnummer 34292824
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boremotorer op til 3 kW , bløde til mellemhårde betontilslag.
  • Detaljer: Kvalitetsværktøjer til daglig brug.
  • Borehastighed og levetid i et overbevisende forhold.
  • Universel brug, pålidelig kvalitet.
  • Lasersvejsede segmenter op til diametre 300 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : 24 - 3.5 - 11.3
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 107 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 107 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Kvalitetsværktøj til daglig brug
  • Universel brug, pålidelig kvalitet.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Kerneboring