Grovslibningsskive 230x4,3x22,23 mm forskudt A30Q grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 34257206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34257206
EAN/GTIN 9003172027715
Producentnummer 34257206
L-nummer L50140 2528
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BASIC 2-i-1-slibeskiven til vinkelslibere er ideel til hurtigt og praktisk slibearbejde. Det, der gør denne slibeskive så unik, er den affasede og definerede ”Comfort Start”-kant på værktøjet. Det giver brugeren en behagelig start ved slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Denne skive kan bruges universelt til overflade- og kantslibning på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter og bør ikke mangle i nogen værktøjskasse.

Egenskab:

  • Form: 27 KRONET SLIBESKIVE
  • Vs /max: 72 m/s
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 30 Q- BF
  • Dimension (D x U x H): 230 x 4,3 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 4,3 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigt og behageligt arbejde uden store anstrengelser
  • Kan anvendes universelt
  • Comfort Start sikrer en behagelig start på slibningen og øger arbejdskomforten

Anvendelse:

  • Til overflade- og kantslibning på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter, især inden for rørledningskonstruktion og periferislibning

Anbefaling:

  • 4 og 4,3 mm tykkelse til periferislibning
  • 6 mm tykkelse til grovslibning
  • 8 mm tykkelse til grovslibning med ekstra levetid

Særlige egenskaber:
  • Hurtigt og komfortabelt arbejde
  • Kan anvendes universelt
  • Comfort Start giver en behagelig start