PICJ RF30D6T6.0-20 IC908 Skæreindsatser med indvendig kølevandstilførsel til stikning på tapper med Dmin 6 mm

Art.-nr.: 3425446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3425446
EAN/GTIN 7291075581553
Producentnummer 3425446

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetal og loddet stik-/stikdrejnings- og afstikningsværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6 mm, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Aksial indstiksdiameter min. (DAXN): 6 mm
  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 6 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 6 mm
  • Skærebredde (CW): 3 mm
  • Borets spidsbredde (a): 5,2 mm
  • Maks. fremføring ved aksial indskæring (ffg(max)): 0,06 mm/omdr.
  • Min. fremføring Aial-indskæring (ffg(min)): 0,02 mm/omdr.
  • Samlet længde (OAL): 35 mm
  • Overhæng min. (OHN): 20 mm