TYROLIT plade 230x280 mm A180 PVC/træ/farve/maling

Art.-nr.: 34230702
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
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
Produkttype Slibepapir

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34230702
EAN/GTIN 9003172010878
Producentnummer 34230702
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM A-P21 P D ark gør det nemt at justere, glatte og finish belægninger. Takket være den åbne kornfordeling på en let papirbase er de den ideelle løsning til tørre opgaver. Samtidig beskytter den semi-åbne belægning mod tilstopning, så du kan færdiggøre træ- eller plastoverflader fremragende eller bearbejde maling og lak.

Egenskab:

  • Form: Papirark
  • Materialets egnethed: Træ, plast / PVC, maling / lak
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A-P21 P D.
  • Mål (D x H): 230 x 280 mm
  • Tykkelse: 230 mm
  • Hul: 280 mm
  • Kornstørrelse: 180
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Optimal løsning til tør slibning takket være åben kornfordeling på en let papirbagside
  • Semi-åben belægning beskytter mod tilstopning og giver en fremragende overflade finish
  • Kan anvendes universelt

Anvendelse:

  • Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
  • Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse