A16M SCLCR-09 skrueklemme borestænger til 80 graders rhombiske skær med 7 graders frigangsvinkel for mindste borediameter 5 mm

Art.-nr.: 3420193
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3420193
EAN/GTIN 7291075493702
Producentnummer 3420193
L-nummer L23910 103362

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin-afstivning 20 mm, længde i alt (OAL) 150 mm, akselhøjde (H) 15 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 16 mm
  • Retning (HÅND): Højre hånd
  • Funktionsbredde (WF): 11 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): CCMT 09T304-14
  • Dmin-afstivning 20 mm
  • længde i alt (OAL): 150 mm
  • Rivevinkel aksial (GAMP): 0 grader
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED): 30 mm
  • Akselhøjde (H): 15 mm