Kompakt skive sår 203x50x76,2 mm 8 A Medium

Art.-nr.: 34200627
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34200627
EAN/GTIN 8024406569116
Producentnummer 34200627
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den PREMIUM-viklede kompaktskive (convolute disc) kan let afgratningsarbejde, udjævning af svejsesømme, fjernelse af rust eller efterbehandling før polering udføres på ingen tid. Bearbejdningen ændrer ikke arbejdsemnets overfladegeometri, og kanterne er ikke fasede. Det holdbare værktøj gør det muligt for brugerne at opnå en ekstremt jævn overfladefinish og en meget fin finish på samme tid. De kompakte skiver fås i forskellige hårdhedsgrader og specifikationer.

Egenskab:

  • Form: 1 VLIES viklet kompaktskive
  • Kornstørrelse: 40
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CW DBW 8 A MEDIUM
  • Dimension (D x D x H): 203 x 50 x 76,2 mm
  • Diameter: 203 mm
  • Tykkelse: 50 mm
  • Boring: 76,2 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Ingen ændring af overfladegeometrien og ingen affasning af kanterne
  • Fremragende levetid
  • Meget fin finish

Anvendelse:

  • Til afgratning af laserskårne og stansede emner
  • Overhold den maksimale hastighed