MTECBF 16116F26 12UN IC908 Solid Carbide indvendige gevindfræsere med kølemiddelhul. Beregnet til UN-gevindprofil.

Art.-nr.: 3418744
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3418744
EAN/GTIN 7291075551846
Producentnummer 3418744

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 11.6 mm, længde i alt (OAL) 105 mm, gevindafstand (TP) 12 mm, gevind nominel diameter 5/8, gevind nominel diameter 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevindstørrelse 5/8, gevind pr. tomme (TPI) 2,117 gevind /″

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP): Gennemgående kølevæske
  • Skærediameter (DC): 11,6 mm
  • Maksimal snitlængde (APMX): 26,4 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 6
  • længde i alt (OAL): 105 mm
  • holderskaft runde
  • Gevindstigning (TP): 2.117 mm
  • Gevind nominel diameter 5/8
  • Gevind pr. tomme (TPI): 12 tråde/″