TYROLIT fiberskive i holder 180x22 mm ZA-P48 V ZA120 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34163917
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
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
Produkttype Fiberscheibe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34163917
EAN/GTIN 9003170034470
Producentnummer 34163917
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM fiberskiverne med zirkoniumkorund giver en meget enkel og hurtig måde at fjerne materiale fra stål og rustfrit stål. Et ekstra kølelag i konstruktionen af disse værktøjer sikrer en særlig lang levetid. Udnyt vores brede udvalg af forskellige kornstørrelser, som er stærkt orienteret mod det ønskede overfladeresultat. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.

Egenskab:

  • Form: FIBERSKIVE
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 V ZA120
  • Mål (D x H / ENHED): 180 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Zirconiumoxid og et ekstra kølerlag sikrer meget god fjernelse
  • Ekstra kølelag for lang levetid
  • Meget god overfladefinish takket være optimeret underlægningstykkelse

Anvendelse:

  • Til grov- og finslibearbejde samt til fjernelse af rust og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Meget god fjernelse ydeevne
  • Ekstra kølelag for lang levetid