Fiberskive i holder 180 x 22 mm ZA-P48 V ZA36 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34163912
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34163912
EAN/GTIN 9003170034395
Producentnummer 34163912
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM fiberskiver med zirkoniumaluminiumoxid giver en meget enkel og hurtig måde at fjerne materiale fra stål og rustfrit stål på. Et ekstra kølelag i strukturen på disse værktøjer sikrer en særlig lang levetid. Drag fordel af vores brede udvalg af forskellige kornstørrelser, som er stærkt orienteret mod den ønskede overfladefinish. Fås nu også i en brugervenlig og værktøjsvenlig holder.

Egenskab:

  • Form: FIBER-skive
  • Materialeegnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 V ZA36
  • Dimensioner (D x H / ENHED): 180 x 22 / 4 mm
  • Beholderens diameter: 180 mm
  • Boring: 22 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Zirkoniumaluminiumoxid og et ekstra kølelag sikrer meget god fjernelse af materiale
  • Ekstra kølelag for lang levetid
  • Meget god overfladefinish takket være optimeret underlagstykkelse

Anvendelse:

  • Til groft og fint slibearbejde og til afrustning og afgratning af normale og hårde overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse af materiale
  • Kornstørrelse 80/120 til fin finish

Særlige egenskaber:
  • Perfekt til stål og rustfrit stål
  • Meget god aftrækshastighed
  • Ekstra kølelag giver lang levetid