Slibebukskive (keramisk) 250x25x40 mm form 1 10A36P5AV17

Art.-nr.: 34046764
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 styk
  • Bestillingstrin: 3 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34046764
EAN/GTIN 9003170045759
Producentnummer 34046764
L-nummer L50140 1659
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramisk bundne bænkslibeskiver bruges primært på værksteder og reparationsværksteder. De er særligt alsidige til slibning og skærpning af forskellige komponenter. De harmoniserede specifikationer muliggør en bred vifte af anvendelser fra grov- til finslibning. Disse skiver leveres i forhandlervenlig emballage til pladsbesparende opbevaring. Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Materialeegnethed: Stål
  • Specifikation : 10A 36 P5A V17
  • Dimension (D x D x H): 250 x 25 x 40 mm
  • Beholderens diameter: 250 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 40 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Høj standtid
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter ved grov- og finslibning