, våd borkrone 1112x450x11/4″ mm TGD

Art.-nr.: 34018478
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
Produkttype Stenbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 34018478
EAN/GTIN 9009012007176
Producentnummer 34018478
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Boremaskiner op til 3 kW/blødt til mellemhårdt betontillæg. Kvalitetsværktøjer til de højeste krav og maksimal økonomisk effektivitet. Fremragende og ensartet ydeevne, universel brug og nem fjernelse af kernen. Segmenteret bor fra Ø 47 mm med TGD-teknologi og ny segmenthøjde på 11.3 mm. Lasersvejsede segmenter op til Ø 250 mm for maksimal sikkerhed.

Egenskab:

  • Form: HOHL1 50115 C DIAMANT - HULBOR
  • Materialets egnethed: Beton
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 24 - 3.5 - 11.3
  • Mål (D x D x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 112 mm
  • Tykkelse: 450 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Kerneboring

Fordel:

  • Konstant hurtig skæreydelse og mærkbar glathed
  • Meget lang levetid.

Materiale:

  • Beton

Passer til:

  • Kerneboring