ETS D032-07-W16-XN06 T-SLOT endefræser med XNMU 0603 firkantede skær med 4 højre og 4 venstre skærkanter

Art.-nr.: 3401461
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3401461
EAN/GTIN 7291075500554
Producentnummer 3401461
L-nummer L23910 103700

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, borediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, snitdiameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærebredde (CW) 7 mm, længde i alt (OAL) 80 mm, EFF. Periferisk skærkantenummer (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Forbindelseskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 16 mm
  • Skærediameter (DC): 32 mm
  • Antal skærelegemer (CICT): 4
  • Skærebredde (med uret): 7 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): XNMU 06 .
  • længde i alt (OAL): 80 mm
  • EFF. Periferikantnummer (ZEFP): 4
  • holderskaft Weldon
  • brugslængde (SK): 30 mm