FDN D125-07-32-XN06 Flangeknive med massiv rilling og firkantede skær XNMU 0603 med 4 højre og 4 venstre skærekanter.

Art.-nr.: 3401451
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3401451
EAN/GTIN 7291075500523
Producentnummer 3401451

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, skæredybde, maks. (cdx) 27 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærende karosserier (cICT) 14, skærelængde maks. (apmx) 7 mm, antal skærekanter (nof) 14, navdiameter (dnav) 65 mm, længde i alt (oal) 45 mm, EFF. Perifer skærkantnummer (zefp) 7

Egenskab:

  • Arbor Style B.
  • Skæredybde, maks. (CDX): 27 mm
  • Skærediameter (DC): 125 mm
  • Antal skærelegemer (CICT): 14
  • Maksimal snitlængde (APMX): 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF): 7
  • Navdiameter (DHUB): 65 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): XNMU 0603 .
  • længde i alt (OAL): 45 mm
  • EFF. Periferikantnummer (ZEFP): 14
  • brugslængde (SK): 31,5 mm