Murermejsel SB 29 x 350 mm, poleret

Art.-nr.: 340 350 0 SB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Artikelnummer 340 350 0 SB
EAN/GTIN 4049002011252
Producentnummer 340 350 0 SB
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De pågældende værktøjer overholder DIN 7254.
  • profilmateriale: flad-oval
  • Fremstillet af højlegeret værktøjsstål
  • Gennemhærdet for maksimal overførsel af slagkraft, muliggør gentagen slibning af arbejdsspidsen
  • Speciel sikkerhedshoved forhindrer materialafskalning og deformation
  • guldfarvet dyppelakeret
  • Krav fra gældende standarder (f.eks. DIN) overholdes eller overskrides.
  • Alle værktøjer er GS-testet
  • med euroholder

Egenskab:

  • Vægt: 700g
  • Længde: 350 mm
  • Udførelse: poleret
  • Farve: guld
  • Profil: flad-oval
  • Profil: 23 x 13 mm
  • Bredde: 29 mm