XNMG 090404-F3M IC6015 Dobbeltsidede 70° rhombeformede skær til efterbehandling af rustfrit stål

Art.-nr.: 3395594
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3395594
EAN/GTIN 7291075478945
Producentnummer 3395594
L-nummer L23950 2003

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 10,14 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 9,53 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 10,14 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,53 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Fra samme serie "NEOTURN" Se alle