SBTT-SVJBL11-JHP skruelås JETCUT modulære hoveder til 5 graders frihøjde 35 graders rhombiske skær til back-end bearbejdning på schweiziske maskiner

Art.-nr.: 3393560
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3393560
EAN/GTIN 7291075488791
Producentnummer 3393560

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøj med WSP, funktionel længde (LF) 23 mm, udklingslængde (LPR) 33 mm

Egenskab:

  • Legemsdiameter (BD): 45 mm
  • Retning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionslængde (LF): 23 mm
  • Funktionsbredde (WF): 0,8 mm
  • diametre InCircle (IC): 6,35 mm
  • Kravelængde (LPR): 33 mm