Gevindskærepatron, ER-synkro, HSK-A 63 kort, til ER-spændetangsstørrelse: 16

Art.-nr.: 338134 16
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændetangsstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter HSK-A 63 kort
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Udragende længde, A-mål 142 mm
⌀ D1 30 mm
⌀ D2 34 mm
⌀ D3 40 mm
L1 34 mm
L2 84 mm
L3 116 mm
E 37 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338134 16
EAN/GTIN 4054631188718
Producent/ansvarlig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt lave aksiale kræfter giver lavt flanketryk og perfekt overfladekvalitet.
  • Torsionsdæmper og kompensationsmekanisme i omkredsretningen.
  • Dybde på op til 150 mm kan opnås med ⌀10 interfererende kontur (med gevindstørrelse M0,5-M3).
  • Egnet til indvendig kølemiddeltilførsel på op til 80 bar.
  • Egnet til snittapper og rulletapper.
  • Egnet til højre- og venstregevind.
  • Egnet til blindhuller og gennemgående huller.
  • Kompensation for minimumslængde i tryk- og trækretning.
  • Reducerer drastisk flanketrykket på gamle og nye CNC-arbejdsmaskiner.

Fordel:

  • Pålidelige processer takket være jævn drift, selv under momentbelastning.
  • Længere levetid for snittap og værktøj.
  • Betydeligt mindre ydre diameter end tidligere.
  • Betydeligt bedre indvendig køling direkte på værktøjet sammenlignet med konventionelle synkrone borepatroner (til ER8).
  • Dobbelt så stor koncentriskhed ved det laveste flanketryk.
  • Dæmpet vending af rotationsretningen giver færre værktøjsbrud.

Leveringsomfang:

Gaffelnøgle

Bemærk:

Produktnr. 338131338135 kun til brug med CENTRO/P-spændetænger (nr. 309365309372). Jo lavere aksialkraft, jo bedre kvalitet, jo mindre slid, jo længere levetid og jo sikrere proces.
CP-rullenøgle nr. 309754 eller CP-rullenøgle til moment nr. 309756 skal købes separat.