Basis-forlænger MLA, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 338130 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spændepatroner ER 16 mm
Til skæreområde M3−12
Udhængslængde L 55 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Spændeområde ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀d 20 mm
L1 38 mm
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338130 16
EAN/GTIN 4045197343161
Producentnummer 338130 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder.

Specialtilbehør:

ER-gevindbore-spændetænger, se nr. 309399309447.