Hurtigskifteindsats til gevindskærepatron MLA, til ER-spændepatronstørrelse: 11

Art.-nr.: 338120 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spændepatroner ER 11 mm
Til skæreområde M1 - M5
Udhængslængde L 17 mm
Udvendig ⌀ D 19 mm
Spændeområde ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀d 20 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309612 11
Maks. tilspændingsmoment 20 Nm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338120 11
EAN/GTIN 4062406111984
Producentnummer 338120 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Gevindskære-hurtigskiftepatroner MLA med minimallængdeudligning nr. 338100338121.

Specialtilbehør:

ER-gevindbore-spændetænger, se nr. 309399309447.