AVC-D32-SVQCL-16 udskiftelige borehoveder med 35 graders rhombiske skær med 7 graders frigang og 107.5 indflyvningsvinkel

Art.-nr.: 3373650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3373650
EAN/GTIN 7291075566680
Producentnummer 3373650

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionel længde (LF) 32 mm, Dmin-afstivning 40 mm, længde i alt (OAL) 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS): 32 mm
  • Retning (HÅND): Venstre hånd
  • Funktionslængde (LF): 32 mm
  • Funktionsbredde (WF): 22 mm
  • Indsæt betegnelse (MIID): VCMT 332-F3M
  • Dmin-afstivning 40 mm
  • længde i alt (OAL): 32 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF): 5 grader