Weldonelement stiv, Til nominel ⌀ d: 4mm

Art.-nr.: 335740 4
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til nominel ⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 12 mm
Udhængslængde A 36 mm
Justeringsområde V 10 mm
Spændeområde d 4 mm
Samlet længde L 49 mm
Produkttype Gevindskærepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 335740 4
EAN/GTIN 4045197801326
Producentnummer 335740 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk holder hærdet og slebet med hurtigskiftekobling. Indvendig firkant til fastholdelse af snittapper hhv. overførsel af moment. Klemme-mekanisme forhindrer, at snittappen trækkes ud.
To medbringerflader forskudt 180° og 10 mm.

Fordel:

  • Prismæssigt attraktiv løsning.
  • Stabil, slank udførelse.
  • Variation i opspændings- hhv. udkragningslængder.

Anvendelse:

Til fastholdelse af snittappen bl.a. i en weldonpatron.