{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Snittapskaft- ⌀ | 20 mm | |
| Spiraltapområde | M14 − 33 | |
| Udvendig ⌀ D | 68 mm | |
| Skaft-⌀d | 48 mm | |
| Tilslutningslængde L | 55,5 mm | |
| Udhængslængde H | 14 mm | |
| Skaftfirkant | 16 mm | |
| Produkttype | Hurtigskifteindsats |
| Artikelnummer | 335440 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197335937 | |
| Producentnummer | 335440 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |