PCLXL 1616K-09XS-JHP Værktøjsholder med lateral vippespænding og målrettet kølemiddeltilførsel til rombiske 80° CXMG-platter, til brug på drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3352093
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie LOGIQ4TURN
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3352093
EAN/GTIN 7291075439366
Producentnummer 3352093
L-nummer L23990 1246

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 20 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 16,15 mm
  • Hovedlængde (LH) 20 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,35 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 6 grader
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ4TURN" Se alle