SGST 32-8-0.8-4Z Smalle notfræsere til SLIM-GRIP-skærplader

Art.-nr.: 3346990
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SLIMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3346990
EAN/GTIN 7291075389296
Producentnummer 3346990
L-nummer L24130 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, sædediameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærebredde (CW) 0,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærebredde (med uret) 0,8 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GFT -0,1
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 2490 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "SLIMSLIT" Se alle