MTE D0.39-1-W0.75-12 Gevindfræsere med drejelig gevindskæring

Art.-nr.: 3346927
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3346927
EAN/GTIN 7291075377439
Producentnummer 3346927
L-nummer L24090 213

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 0,39″, samlet længde (OAL) 3,35″, brugbar længde (LU) 0,64

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,3″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,39″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 3,35″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 0,64″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle