SK40 HYDRO 16X64.5 HD Hydrauliske ekspansionsværktøjsholdere med Weldon-spænding efter DIN69871, form ADB stejlkonusbeslag

Art.-nr.: 3343652
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3343652
EAN/GTIN 7291075404227
Producentnummer 3343652
L-nummer L24120 2159

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk ekspansionschuck, kropsdiameter (BD) 49,25 mm, kropslængde (LB) 45,5 mm, monteringsdiameter arbejdsemneside (DCONWS) 16 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 49,25 mm
  • Kropslængde (LB) 45,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 16 mm
  • Krave længde (LPR) 64,5 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Egnede produkter