SD D32-06-R3.0-SP15 IC908 Udskiftelige kuglefræsehoveder i hårdmetal

Art.-nr.: 3328005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3328005
EAN/GTIN 7291075597851
Producentnummer 3328005

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærediameter (DC) 31,7 mm, samlet længde (OAL) 8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinsiden (DCONMS): 15 mm
  • Hjørneradius (RE): 3 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX): 8 mm
  • Skærediameter (DC): 31,7 mm
  • Skærebredde (CW): 6 mm
  • Fastgørelseshulsdiameter (D1): 8,4 mm
  • Samlet længde (OAL): 8 mm