TGSF 125-3-32K-JHP Spaltefræser med indvendig kølevæske til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3327458
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3327458
EAN/GTIN 7291075381832
Producentnummer 3327458
L-nummer L24130 84

Betegnelse

Beskrivelse:

Spalte- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skæredybde, maks. (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde (CW) 3 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, antal skærekanter (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 55 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N3C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 3820 Rev/min.

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle