ECI-H7 750-2.25C750CF-5.5 IC902 7-slags endefræsere med forskellig helix og variabel stigning, til CHATTERFREE finishfræsning med høj hastighed

Art.-nr.: 3327237
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3327237
EAN/GTIN 7291075357264
Producentnummer 3327237
L-nummer L24180 2712

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC) 3/4″, decimal ækvivalent 0,75″, dybde af skæring maksimum (APMX) 2-1/4″, fløjte tæller (NOF) 7, samlet længde (AAL) 5-1/2″, Shank type Round, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW): 0,016″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Decimalækvivalent: 0,75″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 2-1/4″
  • Fløjtetælling (NOF): 7
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 37 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,0051 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 3 grader
  • Skafttype: Rund

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle