QCP 099-2M IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3325624
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3325624
EAN/GTIN 7291075382204
Producentnummer 3325624
L-nummer L24050 1802

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 9,9 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 9,0, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader, værktøjslængde (LPR) 5,8 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 9,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 3,71 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 2,09 mm
  • Krave længde (LPR) 5,8 mm

Egnede produkter