MT LNHU 3005 I5ACME IC908 Indvendige ACME-gevindfræseplader til amerikanske trapezgevind

Art.-nr.: 3323370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3323370
EAN/GTIN 7291075376272
Producentnummer 3323370
L-nummer L24290 304

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 30 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5,6 mm, skærepladens bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 5,08 mm, gevind pr. tomme (TPI) 5 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) AC29
  • Gevinddeling (TP) 5,08 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 5 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle