Radschlagstempelapparat med tallene 0-9, 4 mm skriftstørrelse, 58 - 61 HRC hårdhed på graveringen

Art.-nr.: 332-354
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 332-354
EAN/GTIN 4027474928827
Producentnummer 332-354
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Radskriveapparatet af serie 332 bruges til problemfrit at mærke nummersekvenser på værkstykker med en styrke på op til 1300 N/mm² inden for håndværk, industri og værksted. Sættet har en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. Radskriveapparaterne af serie 332 er særligt velegnede til at mærke rustfrit stål takket være deres nikkellakoverflade.
  • Gennem den slibede synskant kan de indstillede tal aflæses.
  • Den pladsbesparende konstruktion gør det muligt at anvende i trange installationssituationer

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 1 15/16
  • Samlet dybde [mm]: 30 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 3/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Samlet længde [tommer]: 5 7/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 4 mm
  • Antal cifre: 6