Radschlagstempel til bogstaver, med 2 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed ved graveringen

Art.-nr.: 332-122
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 332-122
EAN/GTIN 4027474918859
Producentnummer 332-122
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Radslagsstemplet til bogstaverne i serien 332 bruges sammen med en stempelholder til problemfri mærkning af talrækkefølger i arbejdsstykker med en styrke på op til 1300 N/mm² i håndværk, industri og værksted. Sættet har en hårdhed på graveringen mellem 58 og 61 HRC. Radslagsstemplerne i serien 332 er særligt velegnede til mærkning af rustfrit stål på grund af deres nikkelbelagte overflade.
  • Gennem den slebne synskant er de indstillede tal aflæselige
  • Holdbar gennem robust og højkvalitets materiale

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 6 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 1/4
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 2 mm
  • Indvendig diameter [mm]: 10 mm
  • Udvendig diameter [mm].1: 73 mm