27-dele slagbogstavssæt, små bogstaver, DIN 1451, 8 mm skrifthøjde, 58 - 61 HRC hårdhed på graveringen

Art.-nr.: 331-008K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 331-008K
EAN/GTIN 4027474928551
Producentnummer 331-008K
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den 27-delte slagbogstaversæt med ekstra tung kvalitet og små bogstaver fra serie 331 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har et standardiseret skriftbillede i henhold til DIN 1451 og en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagbogstaver fra serie 331 har en større skaft, som øger vægten og væsentligt letter indslaget i emnet.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 80 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 1/8
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 14
  • Bredde af aksel [tommer]: 9/16
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 8 mm