3/8″ Nøgle med stiknøgle, medium-lange (inch) 3/8″

Art.-nr.: 3300XA 3/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3300XA 3/8
EAN/GTIN 4991644047482
Producentnummer 3300XA 3/8
L-nummer L60050 10674
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 40 mm
  • Mål D2: 17,3 mm
  • D1: 13,9 mm
  • Længde: 16 mm
  • Højde: 26,5 mm
  • Kør: 3/8″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 3/8″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn